Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TAMPER-PRUF SCREW 460000 Thread Forming Screw #0-42-3/16 Μήκος, 50Pk | AE4CED 5JE90

TAMPER-PRUF SCREW 460000 Βίδα διαμόρφωσης νήματος #0-42-3/16 Μήκος, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4CED Μοντέλο: 460000Κωδ. Cross: 5JE90

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σχηματισμού σπειρώματος
Ο τύπος της μονάδαςTorxplus
Μέγεθος οδηγούIP5
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.116 "
Ύψος κεφαλιού0.039 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος3 / 16 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Μέγεθος# 0-42
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7318141060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 460000 Βίδα διαμόρφωσης νήματος #0-42-3/16 Μήκος, 50 Pk
€17.36 /πακέτο