Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TAMPER-PRUF SCREW 441600 Metal Screw, #10-14 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 1/2 ίντσας, 50Pk | AE4FKF 5JU41

TAMPER-PRUF SCREW 441600 Μεταλλική Βίδα, #10-14 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 1/2 ίντσας, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4FKF Μοντέλο: 441600Διασταύρωση: 5JU41

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.45 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα λαμαρίνας
Ο τύπος της μονάδαςTorxplus
Μέγεθος οδηγούT20
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.362 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος1 / 2 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Μέγεθος# 10-14
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7318141030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 441600 Μεταλλική Βίδα, #10-14 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 1/2 ίντσας, 50 Pk
€23.45 /πακέτο