Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TAMPER-PRUF SCREW 400360 Machine Screw Button, 1/4-20 X 1 Length, 100Pk | AE4BPY 5JB67

TAMPER-PRUF SCREW 400360 Βιδωτό κουμπί μηχανής, 1/4-20 X 1 μήκος, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4BPY Μοντέλο: 400360Cross Ref: 5JB67

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςTorx
Μέγεθος οδηγούT27
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.437 "
Ύψος κεφαλιού0.101 "
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος1"
ΥλικόΆνθρακα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 400360 Βιδωτό κουμπί μηχανής, 1/4-20 X 1 μήκος, 100 Pk
€29.51 /πακέτο