Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΤΑΜΠΕΡ-ΠΡΟΥΦ ΒΙΔΑ 151350 Κοχλίας τάμπερ Στρογγυλή, #8 X 1-1/2 Μήκος, 50Pk | AE4BJN 5JA42

TAMPER-PRUF SCREW 151350 Βίδα Tamper Round, #8 X 1-1/2 Μήκος, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4BJN Μοντέλο: 151350Cross Ref: 5JA42

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνθεκτική στη βίδα βίδα
Ο τύπος της μονάδαςOne Way
Μέγεθος οδηγού#8
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.287-0.309 "
Ύψος κεφαλιού0.107 έως 0.12 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1.5 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος#8
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 151350 Βίδα Tamper Round, #8 X 1-1/2 Μήκος, 50 Pk
€26.15 /πακέτο