Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΒΙΔΑ ΤΑΜΠΕΡ-ΠΡΟΥΦ 122150 Βίδα παραβίασης επίπεδη, #8 X 1/2 ίντσα Μήκος, 25 Pk | AE4JDN 5KY14

TAMPER-PRUF SCREW 122150 Βίδα Tamper Flat, #8 X 1/2 ίντσες μήκος, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JDN Μοντέλο: 122150Cross Ref: 5KY14

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.02 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνθεκτική στη βίδα βίδα
Ο τύπος της μονάδαςΑγγλικό κλειδί
Μέγεθος οδηγού#6
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.292-0.332 "
Ύψος κεφαλιού0.1 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος1 / 2 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος#8
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 122150 Βίδα Tamper Flat, #8 X 1/2 ίντσες μήκος, 25 Pk
€14.02 /πακέτο