UNITED SCIENTIFIC D1001 Tube Conical 50 Ml - Συσκευασία 500 | AF4LWA 9ALN8

UNITED SCIENTIFIC D1001 Tube Conical 50 Ml - Συσκευασία 500

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4LWA Μοντέλο: D1001Cross Ref: 9ALN8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€157.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρικός σωλήνας
Χωρητικότητα50mL
ΧρώμαΚαθαρός σωλήνας, μπλε κορυφή
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Σχετική φυγοκεντρική δύναμη (xG)7800
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 104 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.875
Ύψος πλοίου (cm)41.91
Μήκος πλοίου (cm)47.75
Πλάτος πλοίου (cm)33.78
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Περιοχή γραφής, κωνικό κάτω μέρος, βίδα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΤιμή
UNITED SCIENTIFIC D1003 Centrifuge Tube 15ml Βιδωτή κορυφή - Συσκευασία 500 | AF3YWF 8FYE3 D100315mLΚαθαρισμός€209.96
UNITED SCIENTIFIC D1002 Centrifuge Tube 50ml Self Standing - Πακέτο 500 | AF4BBJ 8NHP2 D100250mLΚαθαρισμός€214.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UNITED SCIENTIFIC D1001 Tube Conical 50 Ml - Συσκευασία 500
€157.85 /μονάδα