Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TAMPER-PRUF SCREW #0225 Βίδα μηχανής Στρογγυλή, 5/16-18 X 3/4 Μήκος, 25Pk | AE4GCA 5KA72

TAMPER-PRUF SCREW #0225 Βίδα μηχανής Στρογγυλή, 5/16-18 X 3/4 Μήκος, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4GCA Μοντέλο: #0225Σταυρός: 5KA72

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.95 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνθεκτική στη βίδα βίδα
Ο τύπος της μονάδαςTri-Groove
Μέγεθος οδηγού#20
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.584 "
Ύψος κεφαλιού0.263 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318158085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW #0225 Βίδα μηχανής Στρογγυλή, 5/16-18 X 3/4 Μήκος, 25 Pk
€15.95 /πακέτο