Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TACO IFSW2BR-1 Διακόπτης ροής 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9EYV 29YM41

TACO IFSW2BR-1 Διακόπτης ροής 3.5 - 600 Fpm Spdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9EYV Μοντέλο: IFSW2BR-1Cross Ref: 29YM41
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
€426.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ροής
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUL, CSA, CE
Μέγεθος σύνδεσης1"
Βαθμολογία επαφών15Α στα 125/250 VAC
Ρυθμός ροήςΑύξηση ροής 4.5 έως 9.5 gpm, Μείωση ροής 3.5 έως 7 gpm
Hz60
ΥλικόΟρείχαλκος, ανοξείδωτο ατσάλι, EPDM, φθοροσιλικόνη
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Πτυχία 176
Μέγιστη. Ροή GPM1500
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Πτυχία 250
Μέγιστη. ιπποδύναμη1 / 8 σε 1 / 4
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Πτυχία 32
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής4.5 GPM
Ελάχ. Θερμοκρασία υγρού.Πτυχία 32
Εύρος ταχύτητας λειτουργίας (FPM)από 3.5 έως 600
Φάση1
Εναλλαγή περιβλήματοςNEMA 4
Τύπος διακόπτη(2) SPDT
ΧαρακτηριστικάΒιομηχανικά
Τάση24/125/250
Υγρό υλικόΟρείχαλκος, ανοξείδωτο ατσάλι, EPDM, φθοροσιλικόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.098
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Κωδικός ΕΣ9032896060

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Λειτουργική ταχύτητα (FPM) (600)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία επαφώνΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Μέγιστη. ιπποδύναμηΤύπος διακόπτηΤιμή
Διακόπτης ροής TACO IFSH1BR-1 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9EYR 29YM38 IFSH1BR-122Α στα 125/250 VACΠτυχία 1761/2 έως 1SPDT€380.99
TACO IFSWSBR-1 Διακόπτης ροής 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9EYU 29YM40 IFSWSBR-110Α στα 125/250 VACΠτυχία 1511/3SPDT€408.58
Διακόπτης ροής TACO IFS01BF-1 3.5 - 600 Spdt | AF9FCZ 29YM30 IFS01BF-115Α στα 125/250 VACΠτυχία 1761 / 8 σε 1 / 4SPDT€275.77
TACO IFS02BF-1 Διακόπτης ροής 3.5 - 600 (2) Spdt | AF9FDA 29YM31 IFS02BF-115Α στα 125/250 VACΠτυχία 1761 / 8 σε 1 / 4(2) SPDT€464.21
Διακόπτης ροής TACO IFSH1BF-1 3.5 - 600 Spdt | AF9FDB 29YM32 IFSH1BF-122Α στα 125/250 VACΠτυχία 1761/2 έως 1SPDT€338.81
TACO IFSH2BF-1 Διακόπτης ροής 3.5 - 600 (2) Spdt | AF9FDC 29YM33 IFSH2BF-122Α στα 125/250 VACΠτυχία 1761/2 έως 1(2) SPDT€389.82
Διακόπτης ροής TACO IFSWSBF-1 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9FDD ​​29YM34 IFSWSBF-110Α στις 125/250Πτυχία 1511/3SPDT€351.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TACO IFSW2BR-1 Διακόπτης ροής 3.5 - 600 Fpm Spdt
€426.63 /μονάδα