Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

T&S 005312-40 Βρύση διάταξης καπό βαλβίδας πεντάλ | AE2HUA 4XKP3

T&S 005312-40 Βρύση διάταξης βαλβίδας πεντάλ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2HUA Πρότυπο: 005312-40Cross Ref: 4XKP3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάταξη καπό βαλβίδας πεντάλ, συμπίεση
φινίρισμαChrome
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος2.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8481901000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

T&S 005312-40 Βρύση διάταξης βαλβίδας πεντάλ
€57.00 /μονάδα