Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SYSTEM SENSOR RTS2 Μονάδα πολλαπλής σηματοδότησης, ρεύμα συναγερμού 30 mA, 2 LED | AC6QWF 35Z779

SYSTEM SENSOR Μονάδα πολλαπλής σηματοδότησης RTS2, ρεύμα συναγερμού 30 mA, 2 LED

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QWF Μοντέλο: RTS2Cross Ref: 35Z779
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
€166.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα πολλαπλής σηματοδότησης
Ρεύμα συναγερμού30mA
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος14 έως 140 F
Βάθος1-5 / 8 "
Ύψος5.375 "
Μήκος4.875 "
Απαιτείται αριθμός1
Μέγιστη έξοδος (dBA)85
Κατάσταση αναμονής (mA)3.0
ΧαρακτηριστικάΣυσκευή σηματοδότησης
Τάση20 έως 29 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8531100025
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Μονάδα πολλαπλών σηματοδοτήσεων σχεδιασμένη για χρήση μόνο με συμβατικούς ανιχνευτές καπνού αγωγού InnovairFlex 4-καλωδίων
    • 2 δίχρωμες λυχνίες LED για να υποδείξουν την κατάσταση έως και δύο συνδεδεμένων ανιχνευτών καπνού αγωγού
    • Διακόπτης πλήκτρου για να επιλέξετε τον επιθυμητό αισθητήρα ανιχνευτή συνδεδεμένου αγωγού
    • Ο επιλεγμένος αισθητήρας μπορεί να ελεγχθεί χειροκίνητα ή και οι δύο αισθητήρες μπορούν να επαναρυθμιστούν με το κουμπί δοκιμής / επαναφοράς
    • Ενδείξεις κατάστασης LED - Αναμονή (Green Blink), Trouble (Amber), Maintenance (Amber Blink) και Alarm (Κόκκινο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα συναγερμούΒάθοςΎψοςΤιμή
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ RTS2-AOS Μονάδα πολλαπλών σημάτων 20 έως 29vdc | AE3DCD 5CGZ2 RTS2-AOS55mA1-1 / 2 "5.25 "€242.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SYSTEM SENSOR Μονάδα πολλαπλής σηματοδότησης RTS2, ρεύμα συναγερμού 30 mA, 2 LED
€166.53 /μονάδα