Το στροβοσκόπιο εξωτερικής κόρνας με αισθητήρα συστήματος P2RK είναι ιδανικό για την ειδοποίηση ατόμων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Χρησιμοποιείται σε συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς και συστήματα ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης, όπου συνδυάζει ακουστικές και οπτικές ειδοποιήσεις για να εξασφαλίσει ταχεία εκκένωση ή απόκριση κατά τη διάρκεια πυρκαγιών ή άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η κόρνα εκπέμπει έναν δυνατό ήχο, ενώ το στροβοσκόπιο παράγει ένα έντονο κόκκινο φως που αναβοσβήνει, ενισχύοντας την ορατότητα και την ακουστικότητα σε εξωτερικά περιβάλλοντα.
Χαρακτηριστικά:
- Διαθέτει κόκκινο φινίρισμα για ορατότητα και αισθητική και προσφέρει επιτοίχια τοποθέτηση για εύκολη εγκατάσταση.
- Αυτό το στροβοσκόπιο κόρνας εξωτερικού χώρου έχει μέγιστη ακουστική έξοδο 88 ντεσιμπέλ, παρέχοντας ένα δυνατό σήμα ειδοποίησης.
- Προσφέρει επιλέξιμη ένταση φλας, που κυμαίνεται από 15 έως 115 Candela, επιτρέποντας την προσαρμογή ώστε να ταιριάζει σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
- Αυτό το στροβοσκόπιο κόρνας εξωτερικού χώρου περιλαμβάνει μια πλάκα στήριξης γενικής χρήσης για ευκολία εγκατάστασης.
- Μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 151 βαθμούς F.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιο είναι το εύρος ρεύματος συναγερμού για αυτό το στροβοσκόπιο κόρνας εξωτερικού χώρου P2RK;
Α. Το ρεύμα συναγερμού κυμαίνεται από 88mA έως 218mA.
Ε. Ποιο είναι το εύρος υγρασίας λειτουργίας αυτού του στροβοσκοπίου κόρνας;
A. Έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε εύρος υγρασίας 10% έως 93%.
Ε. Τι τάση δέχεται αυτό το στροβοσκοπικό κόρνα εξωτερικού χώρου P2RK;
Α. Δέχεται είσοδο τάσης από 12 έως 24 VDC.
Ε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με εφεδρικό τροφοδοτικό;
Α. Ναι, μπορεί να συνδεθεί σε εφεδρικό τροφοδοτικό για αδιάκοπη λειτουργία κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος.
Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτό το στροβοσκόπιο κόρνας εξωτερικού χώρου αισθητήρα συστήματος;
A.
- Επιλέξτε μια ορατή και συμβατή με τον κώδικα θέση για το στροβοσκόπιο της κόρνας.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας ταιριάζει με τις απαιτήσεις της συσκευής.
- Πάντα να απενεργοποιείτε το ρεύμα πριν εργαστείτε με ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Στερεώστε την πλάκα στερέωσης στην επιλεγμένη θέση.
- Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας και ελέγχου σύμφωνα με το παρεχόμενο διάγραμμα καλωδίωσης.
- Συνδέστε αυτό το P2RK με ασφάλεια στην πλάκα στερέωσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η κόρνα και το στροβοσκόπιο λειτουργούν σωστά μετά την αποκατάσταση της τροφοδοσίας.
- Βελτιστοποιήστε τις ρυθμίσεις ήχου και φλας για να καλύψετε συγκεκριμένες ανάγκες.
- Διατηρήστε λεπτομερή αρχεία με τις λεπτομέρειες εγκατάστασης.