Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P2RHK-120 Εξωτερική H / S Τοίχος 2-Wire Hi Candela Red | AF7JQH 21ΗΝ50

SYSTEM SENSOR P2RHK-120 Outdoor H/S Wall 2-Wire Hi Candela Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7JQH Μοντέλο: P2RHK-120Cross Ref: 21HN50

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€183.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπαίθριο κέρατο Στροβο
Ρεύμα συναγερμού272 έως 355mA DC
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 150 F
Κάλυψη72 Τετραγωνικά πόδια
Βάθος2"
φινίρισμαRed
Φλας (Candela)15/30/75/95/110/115
Ύψος5 7 / 10 "
Εύρος υγρασίας10 έως 93% RH
Μήκος5 1 / 10 "
ΒάσηΤοίχος
Μέγιστη έξοδος (dBA)99
Τρέχουσα κατάσταση αναμονής0 uA
Κατάσταση αναμονής (mA)0
ΧαρακτηριστικάΕπισημασμένη φωτιά
Τάση120 VAC
Πλάτος568695 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.035
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8531800050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΡεύμα συναγερμούΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΠλάτοςΒάθοςΦλας (Candela)ΎψοςΜήκοςΤιμή
SYSTEM SENSOR P2RK Στροβοσκόπιο εξωτερικού χώρου με δύο καλώδια κόκκινο | AA6QQW 14N225 P2RK12-24V88ma-218ma (DC Μέγ.)-40 σε βαθμούς 1514.75 "2-1 / 2 "15-115 επιλέξιμο5.625 "4.75 "€146.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SYSTEM SENSOR P2RHK-120 Outdoor H/S Wall 2-Wire Hi Candela Red
€183.61 /μονάδα