Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εγχειρίδιο SURION GPS2BHAT Motor Starter Iec 35 έως 50a 600v | AE7UTH 6AMH6

SURION GPS2BHAT Χειροκίνητη Μίζα κινητήρα Iec 35 To 50a 600v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7UTH Μοντέλο: GPS2BHATCross Ref: 6AMH6
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
€509.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕγχειρίδιο εκκίνησης κινητήρα
Ενισχυτές ACαπό 35 έως 50
Βάθος4.39 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος4.72 "
Φάση HP @ 1 - 120V3
Φάση HP @ 1 - 230V10
Φάση HP @ 3 - 200V15
Φάση HP @ 3 - 208V15
Φάση HP @ 3 - 230V15
Φάση HP @ 3 - 240V15
HP @ 3 Phase - 460-575V30/40
Φάση HP @ 3 - 460V30
Φάση HP @ 3 - 480V30
Φάση HP @ 3 - 575V40
Μέγ. Τάση600 VAC
Αριθμός Πολωνών3
ΧειριστήςΠεριστροφικό κουμπί 55mm
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσης35 έως 50Α
Πιλοτικό ΦωςΟχι
ΕυαισθησίαΟχι
Τύπος εκκίνησηςΣτυλ IEC
Πλάτος2.16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.82
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8536504000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Εγκατάσταση μεμονωμένου, ομαδικού ή συνδυασμού 2, με ή χωρίς C-2000 Επαφές ή Μίνι-Επαφείς

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SURION GPS2BHAT Χειροκίνητη Μίζα κινητήρα Iec 35 To 50a 600v
€509.21 /μονάδα