SUPER-STRUT Σφιγκτήρας δοκού U502-HDG, γαλβανισμένος εν θερμώ

Στοιχείο: CF6BLH Μοντέλο: U502-HDG
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας δέσμης
φινίρισμαHot-Dip Γαλβανισμένο
Μήκος2-3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Φορτώνω3000 lbs.
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΥλικόΤιμή
Σφιγκτήρας δοκού SUPER-STRUT U502-SS, από ανοξείδωτο χάλυβα | CF6BLG U502-SS-Ανοξείδωτο ατσάλι-
RFQ
Σφιγκτήρας δοκού SUPER-STRUT U502-EG, Ηλεκτρογαλβανισμένος | CF6BLJ U502-EGΗλεκτρο-γαλβανισμένοΑτσάλι-
RFQ
Σφιγκτήρας δοκού SUPER-STRUT U502, Χάλυβας | CF6BLK U502Χρυσός γαλβανισμένοςΑτσάλι-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT Σφιγκτήρας δοκού U502-HDG, γαλβανισμένος εν θερμώ