SUPER-STRUT E142-1/2-1-1/2 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής, 1/2 x 1-1/2 ίντσα Μέγεθος

Στοιχείο: CF4YEW Model: E142-1/2-1-1/2
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
φινίρισμαΧρυσός γαλβανισμένος
επικεφαλής ΤύποςHex
Μήκος1 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος νήματος1 / 2-13

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΎψος κεφαλιούεπικεφαλής ΠλάτοςΜήκοςΥλικόΜέγεθος νήματοςΤιμή
SUPER-STRUT E142 3/8 1 Hex Head Cap Screw, 3/8 x 1 ίντσα Μέγεθος | AB9ZWN 2HAK3 Ε142 3/8 1Χρυσός γαλβανισμένος--1"Ατσάλι-€39.32
SUPER-STRUT E142-3/8X250EG Hex Head Scope Screw, 3/8 x 2-1/2 Inch Size, Electrogalvanized | CF4XEA Ε142-3/8Χ250ΕΓΗλεκτρο-γαλβανισμένο0.243 "0.650 "2 1 / 2 "Ατσάλι3 / 8-16-
RFQ
SUPER-STRUT E142-1/4X125EG Εξάγωνη βίδα κεφαλιού, 1/4 x 1-1/4 ίντσας, Ηλεκτρογαλβανισμένη | CF4XUC Ε142-1/4Χ125ΕΓΗλεκτρο-γαλβανισμένο--1 1 / 4 "Ατσάλι--
RFQ
SUPER-STRUT E142-1/2X225SS6 Εξαγωνική βίδα κεφαλιού, 1/2 x 2.25 ίντσας, από ανοξείδωτο ατσάλι | CF4XUQ E142-1/2X225SS6-0.323 "0.866 "2 1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2-13-
RFQ
SUPER-STRUT E142-3/8X075SS6 Εξάγωνη βίδα κεφαλιού, 3/8 x 0.75 ίντσας, από ανοξείδωτο ατσάλι | CF4XWV E142-3/8X075SS6-21 / 64 "9 / 16 "3 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8-16-
RFQ
SUPER-STRUT E142-1/2X100SS Εξαγωνική βίδα κεφαλιού, 1/2 x 1 ίντσας, ανοξείδωτο ατσάλι | CF4XXJ E142-1/2X100SS-0.323 "0.866 "1"Ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2-13-
RFQ
SUPER-STRUT E142-3/8-1-1/2 Εξάγωνη βίδα κεφαλιού, 3/8 x 1-1/2 ίντσα Μέγεθος | CF4YEX E142-3/8-1-1/2Χρυσός γαλβανισμένος0.243 "0.65 "1 1 / 2 "Ατσάλι3 / 8-16-
RFQ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT E142-1/2-1-1/2 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής, 1/2 x 1-1/2 ίντσα Μέγεθος