SUPER-STRUT C727-4NFPA Περιστρεφόμενη κρεμάστρα με βρόχο, μέγεθος σωλήνα 4 ιντσών

Στοιχείο: CF6AHG Μοντέλο: C727-4NFPA
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστρα περιστρεφόμενου βρόχου
Ύψος7"
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος σωλήνα4"
Μέγεθος ράβδου3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΜέγεθος σωλήναΜέγεθος ράβδουΤιμή
SUPER-STRUT C727-1 Κρεμάστρα περιστρεφόμενου βρόχου, μέγεθος σωλήνα 1 ίντσας | CF4XKB C727-1Χρυσός γαλβανισμένος-300 lbs.Ατσάλι2"--
RFQ
SUPER-STRUT C727-8 Κρεμάστρα με περιστρεφόμενο βρόχο, μέγεθος σωλήνα 8 ιντσών | CF4XPN C727-8Χρυσός γαλβανισμένος--Ατσάλι---
RFQ
SUPER-STRUT C727-6 Κρεμάστρα με περιστρεφόμενο βρόχο, μέγεθος σωλήνα 6 ιντσών | CF4XPP C727-6Χρυσός γαλβανισμένος--Ατσάλι---
RFQ
SUPER-STRUT C727-5 Κρεμάστρα με περιστρεφόμενο βρόχο, μέγεθος σωλήνα 5 ιντσών | CF4XPQ C727-5Χρυσός γαλβανισμένος-1000 lbs.Ατσάλι5"5 / 8 "-
RFQ
SUPER-STRUT C727-4 Κρεμάστρα με περιστρεφόμενο βρόχο, μέγεθος σωλήνα 4 ιντσών | CF4XPR C727-4Χρυσός γαλβανισμένος--Ατσάλι---
RFQ
SUPER-STRUT C727-3/4 Κρεμάστρα με περιστρεφόμενη θηλιά, Μέγεθος σωλήνα 3/4 ίντσας | CF4XPT C727-3 / 4Χρυσός γαλβανισμένος-300 lbs.Ατσάλι1"--
RFQ
SUPER-STRUT C727-3-1/2 Κρεμάστρα με περιστρεφόμενη θηλιά, Μέγεθος σωλήνα 3-1/2 ίντσας | CF4XPU C727-3-1/2Χρυσός γαλβανισμένος-600 lbs.Ατσάλι3-1 / 2 "1 / 2 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT C727-4NFPA Περιστρεφόμενη κρεμάστρα με βρόχο, μέγεθος σωλήνα 4 ιντσών