SUPER-STRUT C708U-1-1/4 Συναρμολόγηση καναλιού U, Μέγεθος 1-1/4 ίντσας

Στοιχείο: CF6ACL Μοντέλο: C708U-1-1/4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση καναλιού U
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος1 1/4 λίβρες
Πλάτος3-11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
SUPER-STRUT C708U-1-1/2EG Συναρμολόγηση καναλιού U, Μέγεθος 1-1/2 ίντσας, Ηλεκτρογαλβανισμένο | CF4XUR C708U-1-1/2EG-Ατσάλι1 1/2 λίβρες3-15 / 16 "-
RFQ
SUPER-STRUT C708U-1-1/4EG Συναρμολόγηση καναλιού U, Μέγεθος 1-1/4 ίντσας, Ηλεκτρογαλβανισμένο | CF4XUT C708U-1-1/4EG-Ατσάλι1 1/4 λίβρες3-11 / 16 "-
RFQ
SUPER-STRUT C708U-1EG Εξάρτημα καναλιού U, Μέγεθος 1 ίντσας, Ηλεκτρογαλβανισμένο | CF4XUU C708U-1EG-Ατσάλι1"3-3 / 8 "-
RFQ
SUPER-STRUT C708U-3/4EG Συναρμολόγηση καναλιού U, Μέγεθος 3/4 ίντσες, Ηλεκτρογαλβανισμένο | CF4XUV C708U-3/4EG-Ατσάλι3 / 4 "3-1 / 16 "-
RFQ
SUPER-STRUT C708U-1/2EG Συναρμολόγηση καναλιού U, Μέγεθος 1/2 ίντσας, Ηλεκτρογαλβανισμένο | CF4XUW C708U-1/2EG-Ατσάλι1 / 2 "2-7 / 8 "-
RFQ
SUPER-STRUT C708U-1-SS6 Τοποθέτηση καναλιού U, Μέγεθος 1 ίντσας, από ανοξείδωτο χάλυβα | CF4XVJ C708U-1-SS6-Ανοξείδωτο ατσάλι1"--
RFQ
SUPER-STRUT C708U-6 Κανάλι U, Μέγεθος 6 ιντσών | CF4YHC C708U-6-Ατσάλι69-15 / 16 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT C708U-1-1/4 Συναρμολόγηση καναλιού U, Μέγεθος 1-1/4 ίντσας