SUPER-STRUT Εξάρτημα φτερού καναλιού AW219

Στοιχείο: CF4XRP Μοντέλο: AW219
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση πτέρυγας καναλιού
ΧρώμαΧρυσό
φινίρισμαΧρυσός γαλβανισμένος
Ύψος3-7 / 8 "
Μήκος9-5 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός οπών10
Πλάτος5-3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΧρώμαΒάθοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςφινίρισμαΎψοςΜήκοςΤιμή
SUPER-STRUT A218 Wing Fitting 3 Tab Tee Gold | AB9ZVT 2ΗΑΕ8 A2181/4Χρυσό3-7 / 8 "3 καρτέλα Tee5.875 "Χρυσός γαλβανισμένος--€25.31
SUPER-STRUT AW205 L Wing Fing Tab Left Gold | AB9ZVV 2HAF1 AW205 Λ1/4Χρυσό1-3 / 4 "Αριστερά καρτέλας1.88 "Χρυσός γαλβανισμένος--€13.98
SUPER-STRUT AW205 R Wing Fing Tab Right Gold | AB9ZVX 2HAF3 AW205 R1/4Χρυσό1-3 / 4 "Καρτέλα δεξιά1.88 "Χρυσός γαλβανισμένος--€15.19
SUPER-STRUT AW220 Εφαρμογή φτερού 180 μοιρών 2 καρτελών Χρυσό | AB9ZVZ 2HAF5 AW2201/4Χρυσό2"180 μοίρες, 2 καρτέλες5 13 / 32 "Χρυσός γαλβανισμένος--€20.83
SUPER-STRUT AW228 Εξάρτημα πτέρυγας καναλιών | CF4XRL AW228-Χρυσό--5-3 / 8 "Χρυσός γαλβανισμένος3-7 / 8 "9-5 / 32 "-
RFQ
SUPER-STRUT AW226 Προσαρμογή πτέρυγας καναλιών | CF4XRM AW226-Χρυσό--3-1 / 2 "Χρυσός γαλβανισμένος2"5-13 / 32 "-
RFQ
SUPER-STRUT AW224 Προσαρμογή πτέρυγας καναλιού | CF4XRN AW224-Χρυσό---Χρυσός γαλβανισμένος3-7 / 8 "5-7 / 16 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT Εξάρτημα φτερού καναλιού AW219