SUPER-STRUT AB100-1/2 καρύδι καρύδι, μέγεθος 1/2 ίντσας | CF4ZLJ

SUPER-STRUT Παξιμάδι καναλιού AB100-1/2, Μέγεθος 1/2 ίντσας

Στοιχείο: CF4ZLJ Μοντέλο: AB100-1/2
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι καναλιού
φινίρισμαΗλεκτρο-γαλβανισμένο
Ύψος0.358 "
Εσωτερικές διαστάσεις7.4 x 4.1 x 3
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Πλάτος1.338 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΜέγεθος νήματοςΤιμή
SUPER-STRUT AB100-7/16-20 Nut Channel, 7/16-20 Inch Size | CF4ZLE ΑΒ100-7/16-20Ατσάλι7/16 - 20 "-
RFQ
SUPER-STRUT AB100-3/8SS Καρύδι καναλιού, 3/8 ίντσας, ανοξείδωτο ατσάλι | CF4ZLF ΑΒ100-3/8ΣΣΑνοξείδωτο ατσάλι3 / 8-16-
RFQ
SUPER-STRUT AB100-3/4 Παξιμάδι καναλιών, μέγεθος 3/4 ίντσας | CF4ZLG AB100-3 / 4Ατσάλι3/4 - 10 "-
RFQ
SUPER-STRUT AB100-1/4SS Παξιμάδι καναλιού, 1/4 ίντσας, από ανοξείδωτο ατσάλι | CF4ZLH ΑΒ100-1/4ΣΣΑνοξείδωτο ατσάλι--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT Παξιμάδι καναλιού AB100-1/2, Μέγεθος 1/2 ίντσας