SUPER-STRUT Παξιμάδι καναλιού A185-1/2-1-1/4, Μέγεθος 1/2 x 1-1/4 ίντσας

Στοιχείο: CF4XKQ Model: A185-1/2-1-1/4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι καναλιού
φινίρισμαΧρυσός γαλβανισμένος
Ύψος1-1 / 4 "
Εσωτερικές διαστάσεις9 x 7.5 x 4
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΤιμή
SUPER-STRUT A185-1/2-1 Καρύδι καναλιού, 1/2 x 1 ίντσα Μέγεθος | CF4XKR Α185-1 / 2-1Χρυσός γαλβανισμένος-
RFQ
SUPER-STRUT A185-1/2X125EG Παξιμάδι καναλιού, 1/2 x 1.25 ίντσα, ηλεκτρογαλβανισμένο | CF4ZKJ A185-1/2X125EGΗλεκτρο-γαλβανισμένο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPER-STRUT Παξιμάδι καναλιού A185-1/2-1-1/4, Μέγεθος 1/2 x 1-1/4 ίντσας