Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SUPCO TA22 Συναγερμός θερμοκρασίας με ψηφιακή οθόνη | AD8RFH 4LWX6

SUPCO Συναγερμός θερμοκρασίας TA22 με ψηφιακή οθόνη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8RFH Μοντέλο: TA22Cross Ref: 4LWX6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€237.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναγερμός θερμοκρασίας με οθόνη
AC AdapterΝαι
Ακρίβεια+/- 2 βαθμοί F
ΤρομάζωΝΑΙ
Βάθος1.5 "
Ψηφιακή ανάγνωσηΝαι
Ύψος5"
Απομακρυσμένη διερεύνηση6 ποδιών
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 160 βαθμοί
ΧαρακτηριστικάΨηφιακό
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4005
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPCO Συναγερμός θερμοκρασίας TA22 με ψηφιακή οθόνη
€237.39 /μονάδα