Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SUPCO TA2 Συναγερμός θερμοκρασίας -10 έως 80f | AD2NPY 3T186

SUPCO Συναγερμός θερμοκρασίας TA2 -10 έως 80f

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2NPY Μοντέλο: TA2Σταυρός: 3T186
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
€154.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναγερμός θερμοκρασίας
Ρύθμιση συναγερμούΕνεργοποίηση κατά την άνοδο ή την πτώση
Βαθμολογία επαφών5Α @ 120 VAC
καλώδιο Μήκος72 "
Βάθος1.625 "
Ύψος4.875 "
ΕνδειξηΑκουστικό και οπτικό
Πηγή ενέργειας120 VAC
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 80 βαθμούς F
Χρονοκαθυστερηση0 ή 1 ώρα.
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3915
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ8531800040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡύθμιση συναγερμούΒάθοςΎψοςΠηγή ενέργειαςΧρονοκαθυστερησηΠλάτοςΤιμή
SUPCO TA-6 Συναγερμός θερμοκρασίας -10 έως 80f 120vac | AD8FVP 4JZ60 TA-6Ενεργοποίηση κατά την άνοδο ή την πτώση1.625 "4.875 "120 VAC0 ή 1 ώρα.3"€212.72
SUPCO TA-7 Θερμ. Συναγερμός -10 έως 80f μπαταρία | AD8FVQ 4JZ61 TA-7Ενεργοποίηση μόνο σε Temp Rise1"5.75 "Μπαταρία 9V (η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται)1 ώρες1.5 "€82.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPCO Συναγερμός θερμοκρασίας TA2 -10 έως 80f
€154.65 /μονάδα