Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SUPCO TA-6 Συναγερμός θερμοκρασίας -10 έως 80f 120vac | AD8FVP 4JZ60

SUPCO Συναγερμός θερμοκρασίας TA-6 -10 έως 80f 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8FVP Μοντέλο: TA-6Cross Ref: 4JZ60
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
€212.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναγερμός θερμοκρασίας
Ρύθμιση συναγερμούΕνεργοποίηση κατά την άνοδο ή την πτώση
Βαθμολογία επαφών5Α @ 120 VAC
καλώδιο Μήκος72 "
Βάθος1.625 "
Ύψος4.875 "
ΕνδειξηΑκουστικό και οπτικό
Πηγή ενέργειας120 VAC
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 80 βαθμούς F
Χρονοκαθυστερηση0 ή 1 ώρα.
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3488
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8531100045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡύθμιση συναγερμούΒάθοςΎψοςΠηγή ενέργειαςΧρονοκαθυστερησηΠλάτοςΤιμή
SUPCO TA2 Συναγερμός θερμοκρασίας -10 έως 80f | AD2NPY 3T186 TA2Ενεργοποίηση κατά την άνοδο ή την πτώση1.625 "4.875 "120 VAC0 ή 1 ώρα.3"€154.65
SUPCO TA-7 Θερμ. Συναγερμός -10 έως 80f μπαταρία | AD8FVQ 4JZ61 TA-7Ενεργοποίηση μόνο σε Temp Rise1"5.75 "Μπαταρία 9V (η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται)1 ώρες1.5 "€82.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUPCO Συναγερμός θερμοκρασίας TA-6 -10 έως 80f 120vac
€212.72 /μονάδα