SUMNER 780400 Roller Head Pipe Stand 24 ιντσών | AA8NJJ 19F638

SUMNER 780400 Roller Head Pipe Stand 24 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8NJJ Μοντέλο: 780400Σταυρός: 19F638

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€266.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση σωλήνα κυλίνδρου
Τύπος ποδιούΆκαμπτος
Χωρητικότητα φορτίου2500 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Εξάπλωση ποδιών30 "
συνολικό ύψος32 έως 52 "
Χωρητικότητα σωλήνων24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)84.33
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ποδιούΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΤιμή
SUMNER 780367 Βάση σωλήνα κυλινδροκεφαλής 1/2 έως 36 ίντσες | AA8NHX 19F627 780367Άκαμπτος2000 λίβρες31 "€314.62
SUMNER 780368 Κυλινδροκεφαλή Βάση σωλήνα 1/2 έως 36 ίντσες | AA8NHY 19F628 780368Άκαμπτος2000 λίβρες31 "€378.39
SUMNER 780369 Κυλινδροκεφαλή Βάση σωλήνα 1/2 έως 36 ίντσες | AA8NHZ 19F629 780369Άκαμπτος2000 λίβρες31 "€490.88
SUMNER 780441 Βάση σωλήνα κυλινδροκεφαλής 1/2 έως 36 ιντσών AA8NJA 19F630 780441Άκαμπτος2000 λίβρες29 έως 43 "€432.98
SUMNER 780442 Βάση σωλήνα κυλινδροκεφαλής 1/2 έως 36 ίντσες | AA8NJB 19F631 780442Άκαμπτος2000 λίβρες29 έως 43 "€498.87
SUMNER 780443 Βάση για σωλήνες κυλινδροκεφαλής 1/2 έως 36 ίντσες | AA8NJC 19F632 780443Άκαμπτος2000 λίβρες29 έως 43 "€474.82
SUMNER 780444 Roller Head Pipe Stand, 1/2 " - 36" Pipe Capacity, 29 " - 43" Μήκος | AA8NJD 19F633 780444Άκαμπτος2000 λίβρες29 έως 43 "€514.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUMNER 780400 Roller Head Pipe Stand 24 ιντσών
€266.49 /μονάδα