SUMNER 780442 Βάση σωλήνα κυλινδροκεφαλής 1/2 έως 36 ίντσες | AA8NJB 19F631

SUMNER 780442 Roller Head Pipe Stand 1/2 έως 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8NJB Μοντέλο: 780442Σταυρός: 19F631

Αποκτήστε το Μάιος 1, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€497.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση σωλήνα κυλίνδρου
Τύπος ποδιούΆκαμπτος
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Εξάπλωση ποδιών32 "
συνολικό ύψος29 έως 43 "
Χωρητικότητα σωλήνων1/2 έως 36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.96
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ποδιούΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΤιμή
SUMNER 780367 Βάση σωλήνα κυλινδροκεφαλής 1/2 έως 36 ίντσες | AA8NHX 19F627 780367Άκαμπτος2000 λίβρες31 "€320.97
SUMNER 780368 Κυλινδροκεφαλή Βάση σωλήνα 1/2 έως 36 ίντσες | AA8NHY 19F628 780368Άκαμπτος2000 λίβρες31 "€369.29
SUMNER 780369 Κυλινδροκεφαλή Βάση σωλήνα 1/2 έως 36 ίντσες | AA8NHZ 19F629 780369Άκαμπτος2000 λίβρες31 "€496.31
SUMNER 780441 Βάση σωλήνα κυλινδροκεφαλής 1/2 έως 36 ιντσών AA8NJA 19F630 780441Άκαμπτος2000 λίβρες29 έως 43 "€430.70
SUMNER 780443 Βάση για σωλήνες κυλινδροκεφαλής 1/2 έως 36 ίντσες | AA8NJC 19F632 780443Άκαμπτος2000 λίβρες29 έως 43 "€471.32
SUMNER 780444 Roller Head Pipe Stand, 1/2 " - 36" Pipe Capacity, 29 " - 43" Μήκος | AA8NJD 19F633 780444Άκαμπτος2000 λίβρες29 έως 43 "€513.03
SUMNER 780446 Βάση σωλήνα κυλινδροκεφαλής 1/2 έως 36 ίντσες | AA8NJE 19F634 780446Άκαμπτος2000 λίβρες29 έως 43 "€517.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUMNER 780442 Roller Head Pipe Stand 1/2 έως 36 ίντσες
€497.53 /μονάδα