Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SUGATSUNE HK-100 Πτυσσόμενη λαβή τραβήγματος 304 από ανοξείδωτο ατσάλι AE2DYY 4WRP6

SUGATSUNE HK-100 Πτυσσόμενη λαβή έλξης 304 από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2DYY Μοντέλο: HK-100Cross Ref: 4WRP6
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
€86.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠτυσσόμενη λαβή τραβήγματος
ΧρώμαΦυσικό
φινίρισμαΓυαλισμένο
Πιάσε Ντία.5 / 16 "
Ύψος λαβής1-57 / 64 "
Μήκος λαβής3-55 / 64 "
Πάχος λαβής3 / 8 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συναρμολόγηση Hole Center to Center3-15 / 16 "
Τοποθέτηση ΤύποςΣπειρώματα με σπείρωμα
Συνολικό μήκος4.25 "
Προβολή1-57 / 64 "
Βίδα μεγέθουςM6 x 1
Βάθος νημάτων7 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Διακοπή λαβής (90 μοίρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυναρμολόγηση Hole Center to CenterΣυνολικό μήκοςΤιμή
SUGATSUNE HK-120 Πτυσσόμενη λαβή τραβήγματος 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AE2DYZ 4WRP7 HK-1204-23 / 32 "5 1 / 16 "€57.99
SUGATSUNE HK-80 Πτυσσόμενη λαβή 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AE2DZA 4WRP8 HK-803.156 "3.437 "€78.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUGATSUNE HK-100 Πτυσσόμενη λαβή έλξης 304 από ανοξείδωτο ατσάλι
€86.02 /μονάδα