Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SUGATSUNE HH-KP150 Χωνευτή λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι 304 | AE2DYR 4WRN9

SUGATSUNE HH-KP150 Χειρολαβή έλξης 304 από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2DYR Μοντέλο: HH-KP150Cross Ref: 4WRN9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€43.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειρολαβή με εσοχή
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος διακοπής3-55 / 64 "
Πλάτος αποκοπής4-17 / 32 "
φινίρισμαΣατέν
Μήκος λαβής4-25 / 64 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συναρμολόγηση Hole Center to Center5-13 / 64 "
Τοποθέτηση ΤύποςΤρύπες με σπείρωμα
Συνολικό μήκος5 63 / 64 "
συνολικό πλάτος4 31 / 64 "
Προβολή13 / 64 "
Βίδα μεγέθουςΜ5 καρύδι
Vert. Μονάδα οπής προς Ctr.1-37 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.378
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΧρώμαφινίρισμαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠροβολήΒίδα μεγέθουςΓια πάχος πάνελΤιμή
SUGATSUNE ATS-100-B Χωνευτή λαβή τραβήγματος Θερμοπλαστικό ματ | AE2DWZ 4WRG9 ATS-100-ΒΣυμπληρώστεΜαύρηματ3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Δεν περιλαμβάνονται51 / 64 "€3.66
SUGATSUNE ATS-100-IV Χωνευτή λαβή τραβήγματος Θερμοπλαστικό ματ | AE2DXA 4WRH2 ATS-100-IVΣυμπληρώστεΆσπροματ3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Δεν περιλαμβάνονται51 / 64 "€3.89
SUGATSUNE ES-611 / ET Χωνευτή λαβή τραβήγματος με σπείρωμα | AE2DXU 4WRK4 ES-611 / ETΣπειρώματα με σπείρωμαΑσημένιοΣατέν4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "Μ5 καρύδι-€14.14
SUGATSUNE ES-611 / IT Χωνευτή λαβή τραβήγματος 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AE2DXV 4WRK5 ES-611 / ITΤρύπες με σπείρωμαΑσημένιοΣατέν4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M4 x 25-€12.88
SUGATSUNE ES-611 / WO Χωνευτή λαβή Pull-on Satin | AE2DXW 4WRK6 ES-611 / WOΣυγκόλλησηΑσημένιοΣατέν4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "--€10.68
SUGATSUNE HH-AS2 Χωνευτή λαβή τραβήγματος 304 AE2DYF 4WRL8 HH-AS2Τρύπες με σπείρωμαΑσημένιοΣατέν4-23 / 32 "2 23 / 64 "5 / 64 "Μ4 καρύδι-€26.60
SUGATSUNE HH-FB-1 / S Χωνευτή λαβή 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AE2DYH 4WRN1 HH-FB-1 / SΤρύπες με σπείρωμαΑσημένιοΣατέν5.437 "3 15 / 32 "13 / 64 "M4 x 20-€33.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SUGATSUNE HH-KP150 Χειρολαβή έλξης 304 από ανοξείδωτο ατσάλι
€43.33 /μονάδα