Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SIMPSON STRONG-TIE U70520.062.0500 Anchor Screw, 5/8 Inch Dia., 5 Inch Length, Low Carbon Steel, 10Pk | AC6ABV 32H809

SIMPSON STRONG-TIE U70520.062.0500 βίδα αγκύρωσης, διάμετρος αγκύρωσης 5/8 ιντσών, μήκος 5 ιντσών, χάλυβας χαμηλού άνθρακα, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6ABV Μοντέλο: U70520.062.0500Σταυρός: 32H809

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€77.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αγκύρωσης σκυροδέματος
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών5 / 8 "
Απόσταση άκρου1-3 / 4 "
Στυλ κεφαλήςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος5"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.75 "
ΧαρακτηριστικάΜεγάλη διάμετρος
Ultimate Shear (λίβρες)9987
Απόλυτη ένταση (λίβρες)6580

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.673
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)20.07
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ7318158069
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.062.0500 βίδα αγκύρωσης, διάμετρος αγκύρωσης 5/8 ιντσών, μήκος 5 ιντσών, χάλυβας χαμηλού άνθρακα, 10 Pk
€77.16 /πακέτο