SIMPSON STRONG-TIE STB2-75100-G10 Wedge Anchor, 3/4 Inch Dia., 10 Inch Longth Anchor, 10Pk | AA4RHH 13A991

SIMPSON STRONG-TIE STB2-75100-G10 Wedge Anchor, 3/4 Inch Dia., 10 Inch Mangth Anchor, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4RHH Μοντέλο: STB2-75100-G10Σταυρός: 13A991

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€150.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Συμμόρφωση εταιρείαςICC-ES ESR-3037
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας10 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα4.125 "
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3.500 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση5.75 "
νήμα Μήκος6"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10 UNS
ΧαρακτηριστικάΙσχυρό μπουλόνι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.53
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE STB2-75100-G10 Wedge Anchor, 3/4 Inch Dia., 10 Inch Mangth Anchor, 10 Pk
€150.63 /πακέτο