STRONG HOLD 66-244-6 / 5DB Θήκη αποθήκευσης 12 Gauge 78 Inch H 72 Inch Πλάτος | AB3MFU 1UBW2

STRONG HOLD 66-244-6 / 5DB Θήκη αποθήκευσης 12 Gauge 78 Inch H 72 Inch Πλάτος

Στοιχείο: AB3MFU Μοντέλο: 66-244-6/5DBCross Ref: 1UBW2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,434.77 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΣυνέλευσηΣυγκολλημένος
Χρώμα γραφείουΓκρί
Τύπος πόρταςΑρχικό
φινίρισμαΣμάλτο
Gauge12
Handleμονόκλινο
Βάθος εσωτερικού συρταριού19-7 / 8 "
Εσωτερικό ύψος συρταριού5-5 / 8 "
Πλάτος εσωτερικού συρταριού31-3 / 8 "
Σύστημα κλειδώματοςΣημείο 3
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών6
Αριθμός Ράφων4
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος72 "
Χωρητικότητα ραφιού1450 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΒαρέως
ΣτυλΣυνδυασμός
Συνολικός αριθμός συρταριών6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 570.15
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα ραφιούΤιμή
STRONG HOLD 46-244-6 / 5DB Θήκη αποθήκευσης 12 Gauge 78 Inch H 48 Inch Πλάτος | AB3MFR 1UBV9 46-244-6 / 5DB48 "1125 λίβρες€6,091.09
RFQ
STRONG HOLD 56-244-6 / 5DB Θήκη αποθήκευσης 12 Gauge 78 Inch H 60 Inch Πλάτος | AB3MFT 1UBW1 56-244-6 / 5DB60 "1575 λίβρες€6,953.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STRONG HOLD 66-244-6 / 5DB Θήκη αποθήκευσης 12 Gauge 78 Inch H 72 Inch Πλάτος
€6,434.77 /μονάδα