STRONG HOLD 46-244-6 / 5DB Θήκη αποθήκευσης 12 Gauge 78 Inch H 48 Inch Πλάτος | AB3MFR 1UBV9

STRONG HOLD 46-244-6 / 5DB Θήκη αποθήκευσης 12 Gauge 78 Inch H 48 Inch Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3MFR Μοντέλο: 46-244-6/5DBCross Ref: 1UBV9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,673.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΣυνέλευσηΣυγκολλημένος
Χρώμα γραφείουΓκρί
Τύπος πόρταςΑρχικό
φινίρισμαΣμάλτο
Gauge12
Handleμονόκλινο
Βάθος εσωτερικού συρταριού19-7 / 8 "
Εσωτερικό ύψος συρταριού5-5 / 8 "
Πλάτος εσωτερικού συρταριού19-15 / 16 "
Σύστημα κλειδώματοςΣημείο 3
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών6
Αριθμός Ράφων4
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος48 "
Χωρητικότητα ραφιού1125 λίβρες
Βαθμολογία δύναμηςΒαρέως
ΣτυλΣυνδυασμός
Συνολικός αριθμός συρταριών6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 348.3
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα ραφιούΤιμή
STRONG HOLD 56-244-6 / 5DB Θήκη αποθήκευσης 12 Gauge 78 Inch H 60 Inch Πλάτος | AB3MFT 1UBW1 56-244-6 / 5DB60 "1575 λίβρες€7,706.40
STRONG HOLD 66-244-6 / 5DB Θήκη αποθήκευσης 12 Gauge 78 Inch H 72 Inch Πλάτος | AB3MFU 1UBW2 66-244-6 / 5DB72 "1450 λίβρες€7,467.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STRONG HOLD 46-244-6 / 5DB Θήκη αποθήκευσης 12 Gauge 78 Inch H 48 Inch Πλάτος
€6,673.96 /μονάδα