STRONG HOLD 56-RUD-244 Storage Cabinet 12 Gauge 78 Inch H 60 Inch Πλάτος | AA7JRE 16A409

STRONG HOLD 56-RUD-244 Αποθήκη 12 Gauge 78 Inch H 60 Inch Πλάτος

Στοιχείο: AA7JRE Μοντέλο: 56-RUD-244Σταυρός: 16A409
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€9,898.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕρμάριο
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Χρώμα γραφείουΣκούρο γκρίζο
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1"
Τύπος πόρταςRoll Up
φινίρισμαΣμάλτο
Gauge12
GPM32
Στέγαση Υλικό316L από ανοξείδωτο χάλυβα
HP1
Hz60
Μέγεθος εισόδου1.6 "
Σύστημα κλειδώματοςΚλειδωμένο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. GPM για λάδι7
Μέγιστη. GPM για νερό35
Μέγιστη. Κεφάλι36 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.175 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση16 psi
Μέγιστη. Ιξώδες1000 CPS
ΜετρημένοςΟχι
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος κινητήραUniversal AC / DC
Αριθμός Ράφων4
Μέγεθος εξόδου1 "Barb
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος78 "
συνολικό πλάτος60 "
Φάση1
Χωρητικότητα ραφιού1650 λίβρες
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης39 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1-1 / 2 "
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΦυγόκεντρος
Συνολικός αριθμός συρταριών0
Τάση220 VAC
Υγρό υλικό316L από ανοξείδωτο χάλυβα, PTFE, Buna

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 305.55
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός θυρώνσυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα ραφιούΤιμή
STRONG HOLD 36-RUD-244 Ντουλάπι αποθήκευσης 12 μετρητής 78 ίντσες H 36 ίντσες πλάτος | AA7JRC 16A407 36-RUD-244436 "1900 λίβρες€7,677.29
RFQ
STRONG HOLD 46-RUD-244 Storage Cabinet 12 Gauge 78 Inch H 48 Inch Πλάτος | AA7JRD 16A408 46-RUD-244148 "1200 λίβρες€8,874.95
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STRONG HOLD 56-RUD-244 Αποθήκη 12 Gauge 78 Inch H 60 Inch Πλάτος
€9,898.36 /μονάδα