STREN-FLEX TCS2-904-14 Websling Triangle Choker 14ft 12000 Lb. Πλάτος 4 σε | AC4RQB ​​30Η922

STREN-FLEX TCS2-904-14 Websling Triangle Choker 14ft 12000 Lb. Πλάτος 4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4RQB Μοντέλο: TCS2-904-14Σταυρός: 30H922

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€953.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWeb Sling
Χωρητικότητα καλαθιού24,000 λίβρες
Χωρητικότητα Choker Hitch9600 λίβρες
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος ματιών12 "
Μήκος14ft.
ΥλικόΝάιλον
Αριθμός τεμαχίων2
Βαθμολογία SlingΠληκτρολογήστε 1
Τύπος σφεντόναςΤρίγωνο και Τσόκερ (Χάλυβα)
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F
Κάθετη ικανότητα ανατροπής12,000 λίβρες
Φοράτε ανθεκτικό κάλυμμαΚανένας
Βαθμός ΙστούΒαρύ καθήκον
Πλάτος4"
ΝήματαΜη επικίνδυνο ακρυλικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.55
Ύψος πλοίου (cm)9.27
Μήκος πλοίου (cm)36.27
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Κωδικός ΕΣ6307909889
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΜήκος ματιώνΜήκοςΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΠλάτοςΤιμή
STREN-FLEX TCS2-904-12 Websling Triangle Choker 12ft L 12000 Lb Χωρητικότητα | AB8HFW 25K536 TCS2-904-1224,000 lbs.9600 λίβρες12 "12ft.12,000 λίβρες4"€929.45
STREN-FLEX TCS2-904-18 Websling Triangle Choker 18ft L 12000 Lb Χωρητικότητα | AB8HFX 25Κ537 TCS2-904-1824,000 λίβρες9600 λίβρες12 "18ft.12,000 λίβρες4"€991.16
STREN-FLEX TCS2-904-20 Websling Triangle Choker 20ft L 12000 Lb Χωρητικότητα | AB8HFY 25K538 TCS2-904-2024,000 λίβρες9600 λίβρες12 "20ft.12,000 λίβρες4"€1,013.93
STREN-FLEX TCS2-906-12 Websling Triangle Choker 12ft L 18000 Lb Χωρητικότητα | AB8HGB 25K541 TCS2-906-1236,000 λίβρες14,500 λίβρες16 "12ft.18,000 λίβρες6"€1,626.99
STREN-FLEX TCS2-906-18 Websling Triangle Choker 18ft L 18000 Lb Χωρητικότητα | AB8HGC 25K542 TCS2-906-1836,000 λίβρες14,500 λίβρες16 "18ft.18,000 λίβρες6"€1,756.69
STREN-FLEX TCS2-906-20 Websling Triangle Choker 20ft L 18000 Lb Χωρητικότητα | AB8HGD 25K543 TCS2-906-2036,000 λίβρες14,500 λίβρες16 "20ft.18,000 λίβρες6"€1,801.51
STREN-FLEX TCS2-904-10 Websling Triangle Choker 10ft 12000 Lb. Πλάτος 4 In | AC4RQA 30Η921 TCS2-904-1024,000 λίβρες9600 λίβρες12 "10ft.12,000 λίβρες4"€931.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STREN-FLEX TCS2-904-14 Websling Triangle Choker 14ft 12000 Lb. Πλάτος 4 In
€953.11 /μονάδα