Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STREAMLIGHT 68344 Φακός Led Μαύρος 42 L Aa | AF4DJM 8RN13

STREAMLIGHT 68344 Φακός Led Μαύρος 42 L Aa

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4DJM Μοντέλο: 68344Cross Ref: 8RN13
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
€82.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦακός χειρός
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Χρόνος καύσης μπαταρίας6 hr.
Μέγεθος της μπαταρίαςAA
Τύπος μπαταρίαςΑλκαλική
Απόσταση δέσμης130m
Χρώμα σώματοςΜαύρη
Σώμα Dia.1.48 "
Υλικό σώματοςΠολυμερή ρητίνη
Ισχύς κεριών4200
Διάμετρος1 11 / 16 "
Βαθμολογία πτώσης1m
Βαθμός φακούΒιομηχανικά
ΣυγκέντρωσηΣταθερό
Αντίσταση αντίκτυπου1m
Λάμπα ζωής50 χιλ.
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος7"
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Έξοδος φωτός100 lm
Λειτουργίες εξόδου φωτόςμονόκλινο
Lumens100
Σειρά Lumensαπό 100 έως 249
Μέγιστη έξοδος Lumens100
Αριθμός μπαταριών4
Ένταση μέγιστης δέσμης4200cd
Αντικατάσταση λαμπτήρα68236
Χρόνος εκτέλεσης σε υψηλή ρύθμιση6 hr.
Αξιολογημένη ασφάλειαΤάξη I, Div. 2
Αξιολόγηση ασφαλείαςUL Listed I, Division 2, Groups A, B, C & D, Class II, Division 2, Groups F, G, Class III, Temperature Code T3
Τύπος διακόπτηΚουμπί Tailcap Push
Βαθμολογία διείσδυσης νερούIP67
Βάρος με μπαταρίες7.6 ουγκιά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)25.91
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8513102000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΣυμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΧρόνος καύσης μπαταρίαςΙσχύς κεριώνΔιάμετροςΒαθμολογία πτώσηςΒαθμός φακούΑντίσταση αντίκτυπουΤιμή
STREAMLIGHT 67101 Φακός Led Κίτρινο 25 L Aa | AC3ECH 2RVL8 67101ΠολυμερέςΝαι18 hr.23001.375 "1mΒιομηχανικά1m€44.85
STREAMLIGHT 62202 Φακός LED Κίτρινο 30 LN | AC8JQJ 3AU15 62202ΠολυμερέςΝαι120 hr.-1"-ΒιομηχανικάΔεν Διευκρινίζεται€27.89
STREAMLIGHT 68201 Φακός Led Κίτρινο 67 L Aa | AC8JQK 3AU16 68201ΠολυμερέςΝαι155 hr.11,0001.625 "-ΒιομηχανικάΔεν Διευκρινίζεται€62.00
STREAMLIGHT 33202 Φακός Led Κίτρινο 85 LC | AC8JQL 3AU17 33202ΠολυμερέςΟχι336 hr.-1 15 / 16 "-ΒιομηχανικάΔεν Διευκρινίζεται€90.05
STREAMLIGHT 68244 Φακός LED Κίτρινο 42 L Aa | AE7DTA 5XA80 68244Πολυμερή ρητίνηΝαι6 hr.42001 11 / 16 "1mΒιομηχανικά1m€82.19
STREAMLIGHT 62302 Φακός Led Black 30 LN | AF3TPG 8CVH6 62302ΠολυμερέςΝαι120 hr.-1"-ΒιομηχανικάΔεν Διευκρινίζεται-
RFQ
STREAMLIGHT 68200 Φακός LED Κίτρινο 62 L Aa | AF4CZT 8RJT7 68200ΠολυμερέςΟχι155 hr.11,0001.625 "-ΒιομηχανικάΔεν Διευκρινίζεται€63.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STREAMLIGHT 68344 Φακός Led Μαύρος 42 L Aa
€82.19 /μονάδα