STREAMLIGHT 45670 Φορητή σκηνή ανοιχτό κίτρινο / μαύρο | AF9NRN 30KA23

STREAMLIGHT 45670 Φορητή σκηνή Ανοιχτό κίτρινο/μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9NRN Μοντέλο: 45670Σταυρός: 30KA23

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,767.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό φως σκηνής
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Χρόνος καύσης μπαταρίας5/9/18 ώρα.
Αντικατάσταση μπαταρίαςΑρ. 45630
Μέγεθος της μπαταρίας12V
Τύπος μπαταρίαςΜολύβδου οξέος
Απόσταση δέσμης352 / 210m
Χρώμα σώματοςΚίτρινο
Υλικό σώματοςΘερμοπλαστικό Xenoy
Ισχύς κεριώναπό 11,000 έως 32,000
Χρόνος φόρτισης10 hr.
Τύπος καλωδίουAC και DC
Διάμετρος6 45 / 64 "
Βαθμός φακούΒιομηχανικά
ΣυγκέντρωσηΣταθερό
Αντίσταση αντίκτυπουΟχι
Λάμπα ζωής50 χιλ.
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος22 "
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Έξοδος φωτός3600/2400/1100 λίμ
Λειτουργίες εξόδου φωτόςΥψηλή / Μεσαία / Χαμηλή
Lumens3600/2400/1100
Σειρά LumensΜεγαλύτερο από 750
Μέγιστη έξοδος Lumens5300
Αριθμός μπαταριών2
Αριθμός επαναφορτίσεων500
Αντικατάσταση λαμπτήραΝ/Α
Λάμπες αντικατάστασηςΟχι
Χρόνος εκτέλεσης σε υψηλή ρύθμιση4 hr.
Αξιολογημένη ασφάλειαΧωρίς αξιολόγηση
Αξιολόγηση ασφαλείαςΔεν έχει αξιολογηθεί
Τύπος διακόπτηΕναλλαγή
Βαθμολογία διείσδυσης νερούIP67
Βάρος με μπαταρίες25 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.1625
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8513104000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STREAMLIGHT 45670 Φορητή σκηνή Ανοιχτό κίτρινο/μαύρο
€1,767.26 /μονάδα