HONEYWELL Θερμοστατική βαλβίδα καλοριφέρ


Φίλτρα
Μέγιστη. Πίεση: Νερό 150 psi, ατμός 15 psi , Θερμ. Εύρος: 248 βαθμοί F μέγ.
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σώματοςBtuHΣυντελεστής όγκουΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
V110E1004
Γωνία127,0004.61 / 2 "€207.36
A
V110E1012
Γωνία162,0005.83 / 4 "€166.23
B
V110D1008
Ετερόφυλη162,0005.83 / 4 "€158.84
B
V110D1000
Ετερόφυλη127,0004.61 / 2 "€142.71

Θερμοστατική βαλβίδα καλοριφέρ

Οι θερμοστατικές βαλβίδες καλοριφέρ της Honeywell χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των εσωτερικών δωματίων, των γραφείων και των εργαστηρίων ρυθμίζοντας τη ροή ζεστού νερού στον ρυθμιστή. Αυτές οι βαλβίδες καλοριφέρ χρησιμοποιούνται συνήθως στις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές βιομηχανίες και πληρούν το πρότυπο ASHRAE 102-1989. Αυτές οι βαλβίδες υψηλής χωρητικότητας είναι εξοπλισμένες με δίσκους EPDM που παρέχουν στεγανή στεγανοποίηση για συστήματα ζεστού νερού και ατμού. Διαθέτουν χάλκινη κατασκευή από επινικελωμένο χάλυβα για υψηλή αντοχή στη διάβρωση και τη σκουριά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με θερμοστατικούς ενεργοποιητές T104. Όλα τα ανταλλακτικά μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν χρησιμοποιώντας ένα απλό εργαλείο σέρβις ενώ η βαλβίδα λειτουργεί υπό υψηλή πίεση. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα βαλβίδων θερμοστάτη καλοριφέρ Honeywell, που διατίθενται σε ίσια και γωνιακά στυλ σώματος Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;