Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STREAMLIGHT 44900 Προβολείς Κίτρινο Led 210 / 20l C | AB7PHU 23Χ775

STREAMLIGHT 44900 Spotlight Yellow Led 210/20l C

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7PHU Μοντέλο: 44900Σταυρός: 23Χ775

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€189.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροβολέας θέατρου
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χρόνος καύσης μπαταρίας8.5/120 ώρες.
Μέγεθος της μπαταρίαςC
Τύπος μπαταρίαςΑλκαλική
Απόσταση δέσμης678m ύψος / 245m χαμηλό
Χρώμα σώματοςΚίτρινο
Σώμα Dia.3.5 "
Υλικό σώματοςΠολυανθρακικό
Ισχύς κεριών115,000 Υψηλή / 10,000 Χαμηλή
καλώδιο Μήκος7ft.
Τύπος καλωδίου12 VDC
Διάμετρος3.5 "
Βαθμός φακούΓενικού σκοπού
Αντίσταση αντίκτυπου1m
Λάμπα ζωής50,000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος6.75 "
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Έξοδος φωτός210 lm Υψηλή / 20 lm Χαμηλή
Λειτουργίες εξόδου φωτόςΕνεργοποίηση, εκτός λειτουργίας
Lumens210 Υψηλή / 20 Χαμηλή
Σειρά Lumensαπό 450 έως 750
Μέγιστη έξοδος Lumens550
Αριθμός μπαταριών4
Ένταση μέγιστης δέσμης110,000 / 7900 cd
Αντικατάσταση λαμπτήραΚανένας
Χρόνος εκτέλεσης σε υψηλή ρύθμιση10 hr.
Αξιολογημένη ασφάλειαΧωρίς αξιολόγηση
Τύπος διακόπτηΣκανδάλη
Βαθμολογία διείσδυσης νερούIPX4
Βάρος με μπαταρίες1.8 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Κωδικός ΕΣ8513102000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα σώματοςΤιμή
STREAMLIGHT 44902 Spotlight Μαύρο Led 210 / 20l C | AB7PHV 23Χ776 44902Μαύρη€188.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STREAMLIGHT 44900 Spotlight Yellow Led 210/20l C
€189.16 /μονάδα