Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STRAUSS HB2601D126 Habilis Αρχείο Swiss 8-21 / 32 Μήκος ίντσας | AH3FJQ 31LX59

STRAUSS HB2601D126 Habilis File Swiss μήκος 8-21/32 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3FJQ Μοντέλο: HB2601D126Σταυρός: 31LX59

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€129.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχείο Habilis
Τύπος κοπήςDiamond Grit
Διάμετρος13 / 32 "
ΑκρεςΑποκοπή
φινίρισμαΦυσικό
Σχεδίαση λαβήςγύρος
Μήκος8 21 / 32 "
πρότυποΕλβετός
Ονομα προφίλΕξίσωση
Σχήμα προφίλΟρθογώνιος
Πάχος7 / 64 "
Πλάτος13 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςIL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κοπήςΔιάμετροςΣχήμα προφίλΠάχοςΠλάτοςΤιμή
STRAUSS HB2601D91 Αρχείο Habilis Swiss 8-21/32 ίντσες μήκος | AH3FJR 31LX60 HB2601D91Λείος13 / 32 "Ορθογώνιος7 / 64 "13 / 32 "€126.04
STRAUSS HB2601D181 Habilis File Swiss 8-21 / 32 Μήκος ίντσας | AH3FJT 31LX61 HB2601D181Τραχύς13 / 32 "Ορθογώνιος7 / 64 "13 / 32 "€133.40
STRAUSS HB2602D126 Αρχείο Habilis Swiss 8-21/32 ίντσες μήκος | AH3FJU 31LX62 HB2602D126Diamond Grit31 / 64 "Το μισό γύρο5 / 32 "31 / 64 "€142.26
STRAUSS HB2602D91 Habilis Αρχείο Swiss 8-21 / 32 Μήκος ίντσας | AH3FJV 31LX63 HB2602D91Λείος31 / 64 "Το μισό γύρο5 / 32 "31 / 64 "€128.27
STRAUSS HB2602D181 Αρχείο Habilis Swiss 8-21/32 ίντσες μήκος | AH3FJW 31LX64 HB2602D181Τραχύς31 / 64 "Το μισό γύρο5 / 32 "31 / 64 "€131.07
STRAUSS HB2610D126 Habilis File Swiss 8-21 / 32 Inch μήκος | AH3FJX 31LX65 HB2610D126Diamond Grit17 / 64 "γύρος17 / 64 "17 / 64 "€96.19
STRAUSS HB2610D91 Habilis File Swiss 8-21 / 32 Inch μήκος | AH3FJY 31LX66 HB2610D91Λείος17 / 64 "γύρος17 / 64 "17 / 64 "€95.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STRAUSS HB2601D126 Habilis File Swiss μήκος 8-21/32 ίντσες
€129.61 /μονάδα