A B Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , Arbor Hole: 1 / 4 " , Μέσος χρόνος CFM @ 15 δευτερόλεπτα: 5.75 , CFM @ Full Load: 23 , Τύπος εξάτμισης: Οπίσθιος , Δωρεάν Ταχύτητα: 12,000 rpm , Υλικό λαβής: Σύνθετος , Υλικό στέγασης: Καουτσούκ , HP: 0.45 , Min. Μέγεθος σωλήνα: 1 / 4 " , Διάμετρος τροχιάς: 3 / 16 " , Συνολικό μήκος: 11 1 / 16 " , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Γκάζι: Μοχλός , Μεταβλητή ταχύτητα: Οχι
Χαρακτηριστικά
- Διαθέτουν μαξιλαράκια λείανσης προσώπου από ουρεθάνη, άγκιστρο και βρόχο που επιτρέπουν γρήγορες αλλαγές των μαξιλαριών, αποτρέποντας τη μετατόπιση και το στύψιμο των μαξιλαριών και προσφέρουν εύκολη αφαίρεση των λειαντικών δίσκων χωρίς φθορά της συνολικής αντοχής.
- Περιλαμβάνουν μια σύνθετη λαβή με σφιχτή λαβή για τον έλεγχο του εργαλείου με ευκολία και άνεση.
- Διαθέτουν κινητήρα 0.45 ίππων για ελεύθερη ταχύτητα έως και 12000 σ.α.λ.
- Αυτά τα τριβεία διπλής δράσης έχουν διάμετρο τροχιάς 3/16 ίντσες για φινιρίσματα χωρίς στροβιλισμό και τυπική περιστροφική κίνηση για εφαρμογές απογύμνωσης και ανάμειξης.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποια είναι η λειτουργία ενός τυχαίου τροχιακού τριβείου;
Το τυχαίο τροχιακό τριβείο της Dynabrade κάνει δονητική κίνηση σε μικροσκοπικούς κύκλους για να παρέχει εξαιρετικά απαλή λείανση και να αποτρέπει μεγάλες γρατσουνιές στην επιφάνεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υλικά όπως ξύλο, πλαστικό και μεταλλικές επιφάνειες.
Τι είναι το περιστροφικό τριβείο;
Το περιστροφικό τριβείο συνδέεται απευθείας με τον κινητήρα του εργαλείου και παίρνει την πλήρη ισχύ του. Το λειαντικό επίθεμα περιστρέφεται κυκλικά με πολύ υψηλή ταχύτητα και αφαιρεί λεκέδες στην επιφάνεια. Μπορεί να αφαιρέσει παχιά στρώματα χρώματος και να σκουριάσει σε μεγάλες επιφάνειες χωρίς να καταστρέψει την επιφάνεια.
Τι τύποι λειαντικών χρησιμοποιούνται με συνδυασμό περιστροφικού και τυχαίου τροχιακού τριβείου;
Η Dynabrade προσφέρει μια ευρεία γκάμα δίσκων υψηλής ποιότητας μεμβράνης και χαρτιού για χρήση σε περιστροφικά και τυχαία τροχιακά τριβεία. Αυτοί οι λειαντικοί δίσκοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απογύμνωση χρωμάτων και επιστρώσεων, λείανση πλαστικών, σύνθετων υλικών, υαλοβάμβακα και ξύλου, καθώς και για τελικές ενώσεις και επιστρώσεις gel.