Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 58435 Air Dual-action Sander 0.45hp 6 ίντσες | AA4VHZ 13F648

DYNABRADE 58435 Τριβείο διπλής δράσης Air 0.45hp 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4VHZ Μοντέλο: 58435Σταυρός: 13F648

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€832.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤριβείο διπλής δράσης αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου5.75
CFM @ Πλήρες φορτίο23
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα12,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Στέγαση ΥλικόΚαουτσούκ
HP0.45
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Τροχιά διαμέτρου.3 / 16 "
Συνολικό μήκος11 1 / 16 "
Τύπος προσώπου μαξιλαριούPSA
Μέγεθος Pad6"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 16 "-24
ΒαλβίδαΜοχλός
Κενό / Μη κενόΧωρίς κενό
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.755
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8467290015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος PadΤιμή
DYNABRADE 58430 Air Dual-action Sander 0.45hp 5 ίντσες | AA4VHY 13F647 584305"€804.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 58435 Τριβείο διπλής δράσης Air 0.45hp 6 ιντσών
€832.31 /μονάδα