Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STRAUB STR35351 Ανοιχτός εύκαμπτος σύνδεσμος, σωλήνας 88.9 mm εξωτερική διάμετρος, 3 ιντσών IPS, φλάντζα EPDM, γαλβανισμένος χάλυβας | AE4UBQ 5MTC9

STRAUB STR35351 Ανοιχτός εύκαμπτος σύνδεσμος, εξωτερική διάμετρος σωλήνα 88.9 mm, IPS 3 ιντσών, φλάντζα EPDM, γαλβανισμένος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4UBQ Μοντέλο: STR35351Cross Ref: 5MTC9
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
€355.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνοίξτε το Flex Wrap-Around Pipe Coupling
Υλικό σώματος304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό μπουλονιώνΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγεθος κοχλία6mm Άλλεν
Υλικό φλάντζαςEPDM
Μήκος3 7 / 10 "
Μέγιστη. Πίεση232 psi
Αριθμός μπουλονιών2
Μέγεθος σωλήνα3"
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 212 βαθμούς F
Βαθμολογία κενού28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0215
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7307221000
Χώρα ΠροέλευσηςCH

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
STRAUB STR35001 Ανοιχτός εύκαμπτος σύνδεσμος, 48.3 χιλιοστά σωλήνας εξωτερικής διαμέτρου, 1-1/2 ίντσας IPS, γαλβανισμένος χάλυβας | AE4UBM 5MTC6 STR350016mm Άλλεν3"1.5 "€286.58
STRAUB STR35151 Ανοιχτός εύκαμπτος σύνδεσμος, Εξωτερική διάμετρος σωλήνα 60.3 mm, IPS 2 ιντσών, φλάντζα EPDM, γαλβανισμένος χάλυβας | AE4UBN 5MTC7 STR351516mm Άλλεν3"2"€302.64
STRAUB STR35201 Ανοιχτός εύκαμπτος σύνδεσμος, 73mm ανοιχτός σωλήνας εξωτερικής διαμέτρου, 2-1/2 ίντσας IPS, γαλβανισμένος χάλυβας | AE4UBP 5MTC8 STR352016mm Άλλεν3"2.5 "€329.71
STRAUB STR35651 Ανοιχτός εύκαμπτος σύνδεσμος, 114.3 χιλιοστά σωλήνας εξωτερικής διαμέτρου, 4 ιντσών IPS, γαλβανισμένος χάλυβας | AE4UBR 5MTD0 STR356516mm Άλλεν3 7 / 10 "4"€368.24
STRAUB STR35901 Ανοιχτός εύκαμπτος σύνδεσμος, 139.7 χιλιοστά σωλήνας εξωτερικής διαμέτρου, 5 ιντσών IPS, γαλβανισμένος χάλυβας | AE4UBT 5MTD1 STR359018mm Άλλεν4 1 / 5 "5"€449.03
STRAUB STR36051 Ανοιχτός εύκαμπτος σύνδεσμος, 168.3 χιλιοστά σωλήνας εξωτερικής διαμέτρου, 6 ιντσών IPS, γαλβανισμένος χάλυβας | AE4UBU 5MTD2 STR360518mm Άλλεν4 1 / 5 "6"€494.43
STRAUB STR35000 Open Flex Coupling, 48.3mm Pipe Outside Dia., 1-1/2 Inch IPS, EPDM Gasket, SS Bolt | CN2FZC STR35000---€303.11
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STRAUB STR35351 Ανοιχτός εύκαμπτος σύνδεσμος, εξωτερική διάμετρος σωλήνα 88.9 mm, IPS 3 ιντσών, φλάντζα EPDM, γαλβανισμένος χάλυβας
€355.40 /μονάδα