Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STRANCO INC DOTP-0047-V10 Όχημα πλακάτ Poison W εικονόγραμμα - Συσκευασία των 10 | AF4VUT 9LUF8

STRANCO INC DOTP-0047-V10 Vehicle Placard Poison W Εικονόγραμμα - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4VUT Μοντέλο: DOTP-0047-V10Cross Ref: 9LUF8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτοκίνητο πλακάτ
Τάξη6
Ύψος10 4 / 5 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο άσπρο
ΥλικόΑυτοκόλλητο βινύλιο
Πλάτος10 4 / 5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤιμή
STRANCO INC DOTP-0047-PS Όχημα πλακάτ Poison με εικονόγραμμα | AF3YQW 8FM39 DOTP-0047-PSΆκαμπτο Στυρένιο€2.84
STRANCO INC DOTP-0047-T10 Όχημα πλακάτ Poison W εικονόγραμμα - Συσκευασία 10 | AF4DTG 8T321 DOTP-0047-T10Tagboard€34.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STRANCO INC DOTP-0047-V10 Vehicle Placard Poison W Εικονόγραμμα - Πακέτο 10
€7.84 /μονάδα