Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΧΟΙΝΙ STERLING SS110070061 Στατικό σχοινί 7/16 ίντσες Διάμετρος 200 πόδια Μήκος | AD3QGG 40L886

STERLING ROPE SS110070061 Στατικό σχοινί 7/16 ίντσας διάμετρος 200 πόδια μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3QGG Μοντέλο: SS110070061Σταυρός: 40L886

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€450.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣχοινί προστασίας από πτώση
ΧρώμαΠορτοκαλί
επιμήκυνση6.8%
Μήκος200ft.
Τύπος ΠακέτοΠηνίο
Κατασκευή σχοινιώνΚέρνμαντλ
Σχοινί Dia.7 / 16 "
Υλικό σχοινιούΝάιλον
ΥποκατηγορίαΣχοινιά προστασίας / πτώσης πτώσης
Αντοχή σε εφελκυσμό6519 λίβρες
Όριο φόρτου εργασίας674 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ5607500000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΌριο φόρτου εργασίαςΧρώμαεπιμήκυνσηΜήκοςΤύπος ΠακέτοΣχοινί Dia.Υλικό σχοινιούΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
STERLING ROPE P160000046 Στατικό σχοινί Pes 5/8 ίντσες διάμετρος 150 πόδια μήκος | AD3QFJ 40L865 P1600000461195 λίβρεςΆσπρο5.2%150ft.Τσάντα5 / 8 "Πολυεστέρας12,993 λίβρες€411.63
STERLING ROPE P160000061 Static Rope Pes 5/8 Inch Διάμετρος 200 πόδια Μήκος | AD3QFK 40L866 P1600000611195 λίβρεςΆσπρο5.2%200ft.Πηνίο5 / 8 "Πολυεστέρας12,993 λίβρες€603.07
STERLING ROPE P160000092 Static Rope Pes 5/8 ίντσας Διάμετρος 300 πόδια μήκος | AD3QFL 40L867 P1600000921195 λίβρεςΆσπρο5.2%300ft.Πηνίο5 / 8 "Πολυεστέρας12,993 λίβρες€909.59
STERLING ROPE P160000183 Static Rope Pes 5/8 Inch Διάμετρος 600 πόδια Μήκος | AD3QFM 40L868 P1600001831195 λίβρεςΆσπρο5.2%600ft.Πηνίο5 / 8 "Πολυεστέρας12,993 λίβρες€1,770.64
STERLING ROPE P130060046 Στατικό σχοινί Pes 1/2 ίντσας διάμετρος 150 πόδια μήκος | AD3QFN 40L869 P130060046908 λίβρεςΜπλε2.4%150ft.Τσάντα1 / 2 "Πολυεστέρας9081 λίβρες€391.68
STERLING ROPE P130060061 Static Rope Pes 1/2 ίντσα Διάμετρος 200 πόδια μήκος | AD3QFP 40L870 P130060061908 λίβρεςΜπλε2.4%200ft.Πηνίο1 / 2 "Πολυεστέρας9081 λίβρες€507.90
STERLING ROPE P130060092 Στατικό σχοινί Pes 1/2 ίντσας διάμετρος 300 πόδια μήκος | AD3QFQ 40L871 P130060092908 λίβρεςΜπλε2.4%300ft.Πηνίο1 / 2 "Πολυεστέρας9081 λίβρες€816.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STERLING ROPE SS110070061 Στατικό σχοινί 7/16 ίντσας διάμετρος 200 πόδια μήκος
€450.63 /μονάδα