STERLING ROPE

Φίλτρα

Ασφάλεια

Χειρισμός υλικού

Αεριολογία

Motors

HVAC και Ψύξη

Ασφάλεια Φίλτρα

Πτώση ΠροστασίαΠροβολή όλων

  • καραμπίνερ

    Καραμπίνερ Hawk σε σχήμα D κατασκευασμένα από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας για μεγαλύτερη αντοχή. χρησιμοποιείται για την ασφάλεια ή την ανάρτηση φορτίων και αντικειμένων. Δυνατότητα σχεδιασμού μύτης κλειδαριάς για να αποτρέψει την πρόσφυση των γραναζιών στο γρανάζι / σχοινί και μέγιστη αντοχή εφελκυσμού 45 kN

  • Συσκευές διάσωσης πτώσης

    Συστήματα τροχαλιών που διαθέτουν τον μηχανισμό AZTEK (Arizona Technician Edge Kit) που παρέχει ένα πολυλειτουργικό και συμπαγές σύστημα τακτικής διάσωσης που περιλαμβάνει καστάνια, συστήματα συγκράτησης ταξιδιού, συγκρατήσεις άκρων με περιστρεφόμενα μπλοκ και κορδόνι 50 ποδιών. Διατίθενται επίσης κιτ εκκένωσης και μίνι συστήματα τροχαλιών

  • Ειδικές άγκυρες

    Υπερασπιστές διάσωσης με πιστοποίηση NFPA που χρησιμοποιούνται για εργασίες διάσωσης υψηλής γωνίας. εργάζονται αποτελεσματικά με σχοινιά μεγάλης διαμέτρου και βοηθούν στη διάχυση της θερμότητας. Οι 2 κόρνες παρέχουν πρόσθετη τριβή κατά την έλξη ή τη μείωση των φορτίων και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για φρενάρισμα και δέσιμο εξοπλισμού

Ρούχα και αξεσουάρ πυρόσβεσηςΠροβολή όλων

  • Πακέτα και τσάντες Wildland Gear

    Τσάντες σχοινιών από βαλλιστικό νάιλον που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και μεταφορά σχοινιού. διατίθεται σε μήκος 19 "και 21"

Σχετικά με το STERLING ROPE

Το Sterling Rope είναι ένας διάσημος κατασκευαστής των υψηλότερης ποιότητας στατικών & δυναμικών σχοινιών και κορδονιών από το 1992. Η εκτεταμένη σειρά προϊόντων του περιλαμβάνει γραμμές αψίδας, τροχαλίες, snaphooks & καραμπίνερ, ραμμένα & χονδρικά πλέγματα, κιτ διάσωσης νερού, τακτική & σχοινιά διάσωσης και άγκυρες. Τα καραμπίνερ CE και NFPA της εταιρείας είναι κατασκευασμένα με κράμα χάλυβα ή αλουμινίου υψηλής αντοχής σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχημάτων. Διατίθενται σε μοτίβα κλειδώματος με βίδα και αυτόματο κλείδωμα και είναι κατάλληλα για ανθεκτική χρήση, όπως πεζοπορία και αθλήματα περιπέτειας. Τα σκοινιά αναρρίχησης & διάσωσης είναι κατασκευασμένα από πολυεστέρα υψηλής αντοχής (HTP) ή νάιλον για να παρέχουν ανώτερη ικανότητα κόμπου, ανθεκτικότητας και επιμήκυνσης. Αυτά τα Sterling HTP σχοινιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εργασίες βαρέων μεταφορών στη βιομηχανία πύργων, τεχνικές επιχειρήσεις διάσωσης και δραστηριότητες περιπέτειας, όπως ραπέλ και αναρρίχηση. Raptor Supplies είναι έμπιστος πωλητής καραμπίνερ Sterling Rope, ιμάντες ιστού, τροχαλίες ματιών, συστήματα διάσωσης πτώσης, σχοινιά και αξεσουάρ όπως σακούλες σχοινιού.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά