Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης STENS 430508 Pto | AA3WAL 11W965

STENS 430508 Διακόπτης Pto

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3WAL Μοντέλο: 430508Cross Ref: 11W965

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης PTO
ΧαρακτηριστικάΘέσεις: 2; Τερματικά: 5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8536509035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧαρακτηριστικάΤιμή
Διακόπτης STENS 430330 Pto | AA3WAB 11W956 430330Διακόπτης PTO,Θέσεις: 2; Τερματικά: 8€38.42
Διακόπτης STENS 430401 Pto | AA3WAD 11W958 430401Διακόπτης PTOΘέσεις: 2; Τερματικά: 5€50.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STENS 430508 Διακόπτης Pto
€41.92 /μονάδα