TENNSCO CLB-3618SD Συναρμολογημένη βάση ντουλάπι 18 ίντσες Βάθος άμμου | AH9BAQ 39FP08

TENNSCO CLB-3618SD Συναρμολογημένη βάση ντουλαπιών άμμος βάθους 18 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9BAQ Μοντέλο: CLB-3618SDCross Ref: 39FP08

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€136.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολογημένη βάση ντουλαπιών
ΧρώμαΆμμος
Βάθος18 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΠιστοποιημένο SCS Indoor Advantage
HandleΟχι
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος6"
συνολικό πλάτος36 "
ΥποκατηγορίαΚορυφαίο ντουλάπι
ΧαρακτηριστικάΒιομηχανικά
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.82
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός πλαισίων: 0
    • Ταιριάζει στο ντουλάπι μέγεθος D: 18 "
    • Ταιριάζει στο ντουλάπι μέγεθος W: 36 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΣυνολικό βάθοςΤιμή
TENNSCO CLB-3612MG Συναρμολογημένη βάση ντουλάπι 12 ίντσες Βάθος μεσαίου γκρι | AH9BAK 39FP03 CLB-3612MGΜεσαίο γκρι12 "12 "€135.02
TENNSCO CLB-3612SD Συναρμολογημένη βάση ντουλαπιών άμμος βάθους 12 ιντσών | AH9BAL 39FP04 CLB-3612SDΆμμος12 "12 "€135.02
TENNSCO CLB-3615MG Συναρμολογημένη βάση ντουλάπι 15 ίντσες Βάθος μεσαίου γκρι | AH9BAM 39FP05 CLB-3615MGΜεσαίο γκρι15 "15 "€140.58
TENNSCO CLB-3615SD Συναρμολογημένη βάση ντουλάπι 15 ίντσες Βάθος άμμου | AH9BAN 39FP06 CLB-3615SDΆμμος15 "15 "€140.58
TENNSCO CLB-3618MG Συναρμολογημένη βάση θυρίδας 18 ίντσες Βάθος μεσαίου γκρι | AH9BAP 39FP07 CLB-3618MGΜεσαίο γκρι18 "18 "€136.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TENNSCO CLB-3618SD Συναρμολογημένη βάση ντουλαπιών άμμος βάθους 18 ιντσών
€136.84 /μονάδα