Μονάδα κενού GUARDAIR N301BCX, με σετ εισόδου 1.5 ιντσών και εξαρτήματος, 30 γαλόνια | CE8MUL

GUARDAIR Μονάδα κενού N301BCX, με κιτ εισαγωγής και προσάρτησης 1.5 ιντσών, 30 γαλόνια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8MUL Μοντέλο: N301BCX

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,509.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενό
Ροή ροής αέρα68 cfm
Εισαγωγή αέρα NPT (In.)1 / 2 "
Μέγεθος δοκού30 γαλόνι
Μετρητής (Χάλυβας)18
Ύψος23.3 "
Μήκος38.3 "
Ελάχ. Απαιτείται συμπιεστής15 hp
Επίπεδο θορύβου100 dB
Ανύψωση κενού (σε H2O)185
Ρυθμός ροής κενού89 cfm
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.53
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η μονάδα κενού Guardair N301BCX συλλέγει και εξαλείφει τη σκόνη και τα σωματίδια από τα μηχανήματα και τους χώρους εργασίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Η μονάδα κενού Guardair N301BCX διαθέτει μια ενιαία κεφαλή δημιουργίας κενού Venturi για τη δημιουργία ισχυρού κενού, καθιστώντας την εξαιρετικά αποτελεσματική για την αφαίρεση υπολειμμάτων και σκόνης.
  • Έρχεται με σιγαστήρα εξάτμισης που ελαχιστοποιεί τον λειτουργικό θόρυβο, εξασφαλίζοντας ένα πιο ήσυχο και πιο άνετο περιβάλλον εργασίας για τους χρήστες.
  • Αυτοί οι μετρητές βύσματος και καρφίτσας προσφέρουν ένα βαρέως τύπου χαλύβδινο τύμπανο 30 γαλονιών που παρέχει άφθονη χωρητικότητα αποθήκευσης για τα συλλεγμένα συντρίμμια, εγγυώντας ανθεκτικότητα και μακροχρόνια χρήση.
  • Είναι εξοπλισμένο με αποσπώμενο τύμπανο που ενισχύει την κινητικότητα, επιτρέποντας την αβίαστη κίνηση της μονάδας σε όλο το χώρο εργασίας.
  • Αυτή η μονάδα κενού διαθέτει μια βαλβίδα διακοπής αέρα με είσοδο FNPT 1/2 ίντσας, που επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της παροχής αέρα.
  • Είναι εξοπλισμένο με εύκαμπτο σωλήνα κενού βινυλίου 1-1/2 ίντσας x 20 πόδια, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική συλλογή υπολειμμάτων και συμβατότητα με μια σειρά εξαρτημάτων και εργαλείων κενού αεροσυμπιεστή.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια μέτρα ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται κατά τη λειτουργία της μονάδας αναρρόφησης;

Α. Οι χρήστες θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας, να φορούν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό και να διασφαλίζουν τον κατάλληλο αερισμό όταν χρησιμοποιούν τη μονάδα για το χειρισμό δυνητικά επικίνδυνων υλικών.

Ε. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του αποσπώμενου τυμπάνου κουκλίτσας;

A. Το αποσπώμενο τύμπανο κουκλίτσα διαθέτει τέσσερις περιστρεφόμενους τροχούς από χάλυβα 3 ιντσών, βελτιώνοντας την κινητικότητα και επιτρέποντας στους χρήστες να μετακινούν εύκολα τη μονάδα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοκούΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
GUARDAIR MM400 Υλική μονάδα κενού, 4 ακροφύσιο | CE8MTL MM400-2.5 "24.8 "7"€1,147.51
GUARDAIR MM800 Υλική μονάδα κενού, 8 ακροφύσιο | CE8MTP MM800----€1,177.19
RFQ
Μονάδα κενού GUARDAIR N101MC, με σετ 1.25 ιντσών και σετ προσάρτησης, 10 γαλόνι | CE8MUF Ν101MC-17.5 "23.5 "17.5 "€1,088.79
Μονάδα κενού GUARDAIR N101SC, με σετ εισόδου και προσάρτησης 1.5 ίντσας, 10 γαλόνι | CE8MUG Ν101SC----€1,224.48
GUARDAIR N301BCATEX Κενή μονάδα, με 2 ίντσες Inlet And Attachment Kit, 30 Gallon | CE8MUJ Ν301BCATEX----€2,869.58
GUARDAIR N301BCNED Μονάδα κενού, με 2 Inch Inlet And Attachment Kit, Static Conductive, 30 Gallon | CE8MUK N301BCNED----€2,120.27
RFQ
Μονάδα κενού GUARDAIR N301BCXATEX, με σετ εισαγωγής 1.5 ιντσών CE30MUM Ν301BCXATEX30 γαλόνι23.3 "38.3 "24 "€2,756.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDAIR Μονάδα κενού N301BCX, με κιτ εισαγωγής και προσάρτησης 1.5 ιντσών, 30 γαλόνια
€1,509.83 /μονάδα