Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STENS 100818 Συνδυασμός φίλτρου αέρα 3 ιντσών | AA4MPT 12U771

STENS 100818 Συνδυασμός φίλτρου αέρα 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4MPT Μοντέλο: 100818Cross Ref: 12U771

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCombo φίλτρου αέρα
Μήκος4"
ΜέγεθοςH 3 "W 3-1 / 2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8421310000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
Συνδυασμός φίλτρου αέρα STENS 100012 3-9 / 16 ίντσες | AA4MMC 12U711 100012-4.375 "H 3-9 / 16 "W 3-3 / 4"€24.96
Συνδυασμός φίλτρου αέρα STENS 100210 2-3 / 4 ίντσες | AA4MMZ 12U731 100210-7.75 "H 2-3 / 4 "W 4-5 / 8"-
RFQ
STENS 100256 Συνδυασμός φίλτρου αέρα 2-3 / 8 ίντσες | AA4MNE 12U736 100256-6.75 "H 2-3 / 8 "W 3-5 / 8"-
RFQ
STENS 100428 Συνδυασμός φίλτρου αέρα 1-3 / 4 ίντσες | AA4MNJ 12U740 100428-6.437 "H 1-3 / 4 "W 4-1 / 8"-
RFQ
STENS 100622 Συνδυασμός φίλτρου αέρα 3 ίντσες | AA4MNX 12U752 100622-7.25 "H 3 "W 3-1 / 2"€34.94
STENS 100719 Συνδυασμός φίλτρου αέρα 1-7 / 8 ίντσες | AA4MPG 12U761 100719-7.5 "H 1-7 / 8 "W 2-1 / 2"-
RFQ
STENS 100784 Συνδυασμός φίλτρου αέρα 2-3 / 4 ίντσες | AA4MPP 12U768 100784-4"H 2-3 / 4 "W 2-7 / 8"€16.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STENS 100818 Συνδυασμός φίλτρου αέρα 3 ιντσών
€21.25 /μονάδα