STENNER E20PHH81S715G1 Αντλία με βάση το σύστημα πάνελ 30 Gpd 80 Psi | AF8PYL 29FJ84

STENNER Σύστημα πίνακα τοποθετημένο σε αντλία E20PHH81S715G1 30 Gpd 80 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8PYL Μοντέλο: E20PHH81S715G1Cross Ref: 29FJ84

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,777.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα πλαισίου με αντλία
Ακρίβεια+ /-2%
Υλικό σώματοςΠολυανθρακικό
Υλικό κεφαλής και συναρμολόγησηςΠολυανθρακικό, πολυπροπυλένιο ή τύπου 1 άκαμπτο PVC, NSF61
Μέγιστη. Ροή30 GPD
Μέγιστη. Πίεση80 psi
Μέγιστη. Ιξώδες100 CPS
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής3.0 GPD
Καλώδιο ρεύματος10 πόδια.
Σφραγίδες και O-RingsSantoprene, FDA Εγκρίθηκε
ΑυτοπροστασίαΝαι
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
Χωρητικότητα Δεξαμενής7.5, 15 ή 30 Gal.
Υλικό δεξαμενήςΠολυαιθυλένιο, εγκεκριμένο για NSF / ANSI 61, καπάκι με κλειδαριά ανθεκτικό στα παιδιά, πολυπροπυλένιο, ροδέλες Viton, βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνωνPump Tube & Check Valve Duckbill Santoprene, FDA Approved, Suction / Discharge Tubing, Ferrules Polyethylene, FDA Εγκεκριμένο
Λόγος μείωσης10:1
Τάση120 / 60Hz

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.26
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8413810040

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει αντλία (E20PHH81S5)
    • Ρυθμός σφυγμού (1 ppg)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήΤιμή
STENNER E20PHF81S715G1 Σύστημα τοποθέτησης με αντλία 4.5 Gpd 80 Psi | AF8PYG 29FJ80 E20PHF81S715G14.5 GPD€1,777.77
STENNER E20PHF81S725G1 Αντλία με βάση το σύστημα πάνελ 4.5 Gpd 80 Psi | AF8PYH 29FJ81 E20PHF81S725G14.5 GPD€1,777.77
STENNER E20PHG81S715G1 Αντλία Σύστημα πάνελ 16 Gpd 80 Psi | AF8PYJ 29FJ82 E20PHG81S715G116 GPD€1,777.77
STENNER E20PHG81S725G1 Αντλία Σύστημα πάνελ 16 Gpd 80 Psi | AF8PYK 29FJ83 E20PHG81S725G116 GPD€1,777.77
STENNER E20PHH81S725G1 Αντλία με βάση το σύστημα πάνελ 30 Gpd 80 Psi | AF8PYM 29FJ85 E20PHH81S725G130 GPD€1,777.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STENNER Σύστημα πίνακα τοποθετημένο σε αντλία E20PHH81S715G1 30 Gpd 80 Psi
€1,777.77 /μονάδα