Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STENNER E10T2C81S4G1 Αντλία χρονιστή περισταλτικής μέτρησης 15 Gpd | AC7LQH 38M004

STENNER E10T2C81S4G1 Αντλία με χρονοδιακόπτη περισταλτικής μέτρησης 15 Gpd

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7LQH Model: E10T2C81S4G1Σταυρός: 38M004
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
€507.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρογραμματιζόμενη αντλία μέτρησης
Υλικό σώματοςΠολυανθρακικό
cc / Ελάχ.39.4
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUL, CUL
καλώδιο Μήκος10ft.
Υλικό κεφαλής και συναρμολόγησηςΠολυανθρακικό
Ύψος5 13 / 16 "
Hz60
Μήκος5 5 / 16 "
Μέγιστη. Ροή0.63 GPH
Μέγιστη. Ρυθμός ροής0.63 gph
Μέγιστη. Πίεση25 psi
Μέγιστη. Ιξώδες100 CPS
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής.01 ΓΠΔ
Στροφές κινητήρα18
Αριθμός ροών1
Καλώδιο ρεύματος10 πόδια
Τύπος αντλίαςΠερισταλτικός
Αναπαραγωγικότητα+/- 5%
ΑυτοπροστασίαΝαι
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
Υλικό σωλήνωνΣαντοπρένη
ΧαρακτηριστικάΠρογραμματιζόμενο, Αναλογικό
Τάση120
Πλάτος5.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)23.37
Μήκος πλοίου (cm)32.39
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Συμπαγής, οικονομική περισταλτική αντλία με ενσωματωμένο 24ωρο ρολόι και 24 προγραμματιζόμενα γεγονότα.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STENNER E10T2C81S4G1 Αντλία με χρονοδιακόπτη περισταλτικής μέτρησης 15 Gpd
€507.71 /μονάδα